3M - Dual Lock Flexibler Druckverschluss SJ4570, Schwarz, Außenbereich, Spendebox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000070534
Länge - 10000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895733963
Sonepar Artikelnummer
121093049
Hersteller Artikelnummer
7000070534
Hersteller Typ
60457D
Hersteller Artikel Nr.:
7000070534
Länge:
10000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.215 kg
Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke SJ4570 ist ein Druckverschluss aus transparentem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Der modifizierte Acrylklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie wie Metall, Glas, viele Kunststoffmaterialien und pulverbeschichtete Oberflächen. Im geschlossenen Zustand ist dieser flexible Druckverschluss nur 1,7 mm dick und somit halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse. Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke SJ4570 ist ein Druckverschluss aus transparentem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Er bietet Beständigkeit gegenüber niedrigen bis mittleren Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C. Unser Druckverschluss ist konzipiert für den Innenbereich und haftet auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas, vielen Kunststoffmaterialien (Polypropylen, Polyethylen, Polycarbonat, ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie.


