Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Dynatel™ 3001 Koppelzange D 7,5 cm

3M
kopierenkopieren
3M - Dynatel™ 3001 Koppelzange D 7,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000057744

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 90319000

  • Gewicht - 0.268 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00054007312581

Sonepar Artikelnummer

120543671

Hersteller Artikelnummer

7000057744

Hersteller Typ

3001

Hersteller Artikel Nr.:

7000057744

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.268 kg

Der 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler ist ein Werkzeug, das speziell auf die Lokalisierung unterirdischer Installationen ausgelegt ist. Er ermöglicht, Rohre mit großem Durchmesser, Kabelbündel und Kabel, die in zugänglichen, nicht metallischen Kanälen verlegt sind, mit RF-Trackingtönen zu koppeln. Dieser Coupler eignet sich für einen Einsatztemperaturbereich von -20 bis 50 °C. Der 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler widersteht für einen kurzen Zeitraum einem Eintauchen unter Wasser. Er ist mit den Ortungsgerätmodellen 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 und 2573 kompatibel. RoHS 2011/65/EU-konform.