Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Dynatel™ 9011 Anschlussleitung für Koppelzange, 3,7 m

3M
kopierenkopieren
3M - Dynatel™ 9011 Anschlussleitung für Koppelzange, 3,7 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000031432

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.358 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00054007312741

Sonepar Artikelnummer

120543674

Hersteller Artikelnummer

7000031432

Hersteller Typ

9011

Hersteller Artikel Nr.:

7000031432

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.358 kg

Der 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler widersteht für einen kurzen Zeitraum einem Eintauchen unter Wasser. Er ist mit den Ortungsgerätmodellen 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 und 2573 kompatibel. RoHS 2011/65/EU-konform.