3M - EC-1 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 11,6-20,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000100907
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 21 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051138524401
Sonepar Artikelnummer
120543400
Hersteller Artikelnummer
7000100907
Hersteller Typ
EC-1
Hersteller Artikel Nr.:
7000100907
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
65 mm
Nennquerschnitt:
11.6 .. 20.9 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.018 kg


