3M - EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9-30,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000100908
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051138524418
Sonepar Artikelnummer
120543401
Hersteller Artikelnummer
7000100908
Hersteller Typ
EC-2
Hersteller Artikel Nr.:
7000100908
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Nennquerschnitt:
15.9 .. 30.1 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.026 kg


