3M - EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26-49,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000100909
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 49 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051138524425
Sonepar Artikelnummer
120543402
Hersteller Artikelnummer
7000100909
Hersteller Typ
EC-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000100909
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
49 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Nennquerschnitt:
26 .. 49.2 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.087 kg


