3M - EC-4 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 45,5-84,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000100910
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 84 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 46 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051138524432
Sonepar Artikelnummer
120543403
Hersteller Artikelnummer
7000100910
Hersteller Typ
EC-4
Hersteller Artikel Nr.:
7000100910
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
84 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
46 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Nennquerschnitt:
45.5 .. 84.3 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.113 kg


