Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Endverschlussgarnitur, 1 Leiter, 12/20kV Innenraum, 1x95-240mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Endverschlussgarnitur, 1 Leiter, 12/20kV Innenraum, 1x95-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092180

  • Ader-Zahl - 1

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684160974

Sonepar Artikelnummer

120543588

Hersteller Artikelnummer

7000092180

Hersteller Typ

93-EP620-1

Hersteller Artikel Nr.:

7000092180

Ader-Zahl:

1

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Mit Schutzleiter:

Ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

Nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

95 .. 240 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

2.085 kg

3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set für mittlere Spannungen der Serie QT-III mit integriertem abdichtendem Mastix. Dank der Kaltschrumpf-Silikonisolierung bietet das Produkt eine einfache und sichere Lösung für den Kabelendverschluss bei mittleren Spannungen. Dabei ist es besonders beständig gegen Umwelteinflüsse. Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss eignet sich für Polymer-Stromkabelsysteme. Unsere Kabelabschluss-Sets sind auf Stromkabel mit Kupferdrahtabschirmung entsprechend HD 620 (IEC 60502) ausgelegt und eignen sich für eine große Bandbreite an Anwendungen. Sie verfügen über ein vorgefertigtes Kaltschrumpf-Kabelabschlussgehäuse, das eine schnelle und einfache Installation bei vielen Kabeltypen und -größen ermöglicht. Die Einsatztemperatur reicht von -20 °C bis 50 °C. Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich. Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen der Europäischen Norm CENELEC HD 629.1 und von IEC 60502-4.