3M - Endverschlussgarnitur, 1 Leiter, 18/30kV Freiluft, 1x120-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092175
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85469090
Gewicht - 1.827 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684150135
Sonepar Artikelnummer
120199887
Hersteller Artikelnummer
7000092175
Hersteller Typ
94-EB63-2
Hersteller Artikel Nr.:
7000092175
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
1.827 kg
Die 3M™ QTII Endverschlussgarnituren dienen zum Anschluß von kunststoffisolierten, kupferdrahtgeschirmten Einleiterkabeln (Umax bis zu 36 kV) für Anwendungen an Transformatoren, Schaltanlagen, Motoren sowie anderen Geräten in Freiluft. Der einteilige 3M™ Quick Term II Endverschluß aus HTV-Silikon-Kautschuk garantiert einen feuchtigkeitsdichten Anschluß und somit eine lange Lebensdauer. Er ist zum Einsatz für Einleiter Kunststoffkabel mit Drahtschirmung nach VDE 0276-620 (IEC 60502) geeignet.