3M - Endverschlussgarnitur, 1 Leiter, 6/10kV Innenraum, 1x300-630mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092163
Anzahl der Leiter - 1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 6/10 kV
Nennquerschnitt - 300 .. 630 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684149238
Sonepar Artikelnummer
120543594
Hersteller Artikelnummer
7000092163
Hersteller Typ
92-EB64-1
Hersteller Artikel Nr.:
7000092163
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
6/10 kV
Nennquerschnitt:
300 .. 630 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
1.320 kg


