3M - Endverschlussgarnitur, 3 Leiter, 3,6/6kV Innenraum, 3x50-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035239
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85469090
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684150357
Sonepar Artikelnummer
120031870
Hersteller Artikelnummer
7000035239
Hersteller Typ
92-EN62-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000035239
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
0.680 kg
Das Set beinhaltet eine 3-Finger-Kaltschrumpfkomponente für die Kabelgabelung und drei Kaltschrumpfhülsen für die Isolierung der einzelnen Adern. Zudem sind auch zusätzliche Komponenten, die für die Montage benötigt werden, enthalten. Die drei Produktoptionen decken Kabelquerschnitte von 50 bis 240 mm² ab.