3M - Endverschlussgarnitur, 3 Leiter, 6/10kV Innenraum, 3x185-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035266
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85469090
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684442957
Sonepar Artikelnummer
120543600
Hersteller Artikelnummer
7000035266
Hersteller Typ
92-EB64-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000035266
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
2.300 kg
Die 3M™ QTII Endverschlussgarnituren dienen zum Anschluß von kunststoffisolierten, kupferdrahtgeschirmten Einleiterkabeln (Umax bis zu 36 kV) für Anwendungen an Transformatoren, Schaltanlagen, Motoren sowie anderen Geräten in Freiluft. Der einteilige 3M™ Quick Term II Endverschluß aus HTV-Silikon-Kautschuk garantiert einen feuchtigkeitsdichten Anschluß und somit eine lange Lebensdauer. Er ist zum Einsatz für Einleiter Kunststoffkabel mit Drahtschirmung nach VDE 0276-620 (IEC 60502) geeignet.