3M - Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10kV Innenraum, 3x35-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092164
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85469090
Gewicht - 0.526 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684148798
Sonepar Artikelnummer
120543602
Hersteller Artikelnummer
7000092164
Hersteller Typ
92-EB623-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000092164
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
0.526 kg
Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set der Serie 5620K ist für den Abschluss von fest dielektrikumisolierten Kabeln mit mittlerer Spannung bei Innenanwendungen vorgesehen. Wenn der Kern des Kabelabschlusses abgewickelt wird, schrumpft dieser über dem Kabel und sorgt so für einen perfekten und auslaufsicheren Sitz. Die kriechstromfeste Silikonkautschuk-Isolierung des Kabelabschlusses gewährleistet eine lange Standzeit. Zugelassen für wettergeschützte Anwendungen.