3M - ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, 12mmx16,5 mx0,07mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116886
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - braun
Länge - 16.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282490
Sonepar Artikelnummer
120543297
Hersteller Artikelnummer
7100116886
Hersteller Typ
ET118112X16.5
Hersteller Artikel Nr.:
7100116886
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
braun
Länge:
16.5 m
Stärke:
0.04 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 155 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
74102100
Gewicht:
0.062 kg


