3M - ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, 25mmx16,5 mx0,07mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116892
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - braun
Länge - 16.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282193
Sonepar Artikelnummer
120543300
Hersteller Artikelnummer
7100116892
Hersteller Typ
ET118125X16.5
Hersteller Artikel Nr.:
7100116892
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
braun
Länge:
16.5 m
Stärke:
0.036 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 155 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
74102100
Gewicht:
0.203 kg


