3M - ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber, 25mmx33 mx0,07mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116862
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - braun
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282452
Sonepar Artikelnummer
120543301
Hersteller Artikelnummer
7100116862
Hersteller Typ
ET119425X16.5
Hersteller Artikel Nr.:
7100116862
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
braun
Länge:
33 m
Stärke:
0.04 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
74101200
Gewicht:
0.403 kg


