3M - ET 27 Glasgewebeband, Weiss, 12mmx55 mx0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116840
Breite - 12 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 55 m
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282612
Sonepar Artikelnummer
120543276
Hersteller Artikelnummer
7100116840
Hersteller Typ
ET2712X55
Hersteller Artikel Nr.:
7100116840
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
55 m
Stärke:
0.127 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
150 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.146 kg


