3M - ET 27 Glasgewebeband, Weiss, 19mmx55 mx0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116842
Breite - 19 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 55 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282674
Sonepar Artikelnummer
120543277
Hersteller Artikelnummer
7100116842
Hersteller Typ
ET2719X55
Hersteller Artikel Nr.:
7100116842
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
55 m
Stärke:
0.19 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 130 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.231 kg


