3M - ET 45 Polyesterfolie, glasfaserverstärkt, Transparent, 19mmx55 mx0,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116873
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - sonstige
Länge - 55 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282711
Sonepar Artikelnummer
120543278
Hersteller Artikelnummer
7100116873
Hersteller Typ
ET4519X55
Hersteller Artikel Nr.:
7100116873
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
sonstige
Länge:
55 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 105 °C
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.285 kg


