3M - ET 45 Polyesterfolie, glasfaserverstärkt, Transparent, 25mmx55 mx0,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116874
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 55 m
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282278
Sonepar Artikelnummer
120543279
Hersteller Artikelnummer
7100116874
Hersteller Typ
ET4525X55
Hersteller Artikel Nr.:
7100116874
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
55 m
Stärke:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.384 kg


