3M - ET 69 Glasgewebeband, Weiss, 12mmx33 mx0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100090266
Breite - 12 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596139602
Sonepar Artikelnummer
120543285
Hersteller Artikelnummer
7100090266
Hersteller Typ
ET6912X33
Hersteller Artikel Nr.:
7100090266
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
33 m
Stärke:
0.127 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.105 kg


