3M - ET 69 Glasgewebeband, Weiss, 25mmx33 mx0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100090192
Breite - 25 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596139626
Sonepar Artikelnummer
120543288
Hersteller Artikelnummer
7100090192
Hersteller Typ
ET6925X33
Hersteller Artikel Nr.:
7100090192
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
33 m
Stärke:
0.127 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.219 kg


