3M - ET 69 Glasgewebeband, Weiss, 9mmx33 mx0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100090685
Breite - 9 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
26 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596151017
Sonepar Artikelnummer
120543284
Hersteller Artikelnummer
7100090685
Hersteller Typ
ET699X33
Hersteller Artikel Nr.:
7100090685
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
33 m
Stärke:
0.177 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
180 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.079 kg


