3M - ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 15mmx33 mx0,08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116852
Breite - 14.986 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596283275
Sonepar Artikelnummer
120543291
Hersteller Artikelnummer
7100116852
Hersteller Typ
ET9215X33
Hersteller Artikel Nr.:
7100116852
Breite:
14.986 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Stärke:
0.076 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
180 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.055 kg


