3M - ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 9mmx33 mx0,08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116855
Breite - 8.992 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
26 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596281745
Sonepar Artikelnummer
120543289
Hersteller Artikelnummer
7100116855
Hersteller Typ
ET929X33
Hersteller Artikel Nr.:
7100116855
Breite:
8.992 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Stärke:
0.076 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
180 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.033 kg


