3M - ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/4mm, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000098927
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403038390
Sonepar Artikelnummer
120543470
Hersteller Artikelnummer
7000098927
Hersteller Typ
ETW803-12.0BK-D
Hersteller Artikel Nr.:
7000098927
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Länge:
3 m
Betriebstemperatur:
125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.116 kg


