Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 6/2mm, 4m

3M
kopierenkopieren
3M - ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 6/2mm, 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000098925

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712403038376

Sonepar Artikelnummer

120543468

Hersteller Artikelnummer

7000098925

Hersteller Typ

ETW803-6.0BK-D

Hersteller Artikel Nr.:

7000098925

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

4 m

Betriebstemperatur:

125 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Ja

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.188 kg

3M™ ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 6/2 mm, 4m, in Spenderbox