3M - ETW-803 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 9/3mm, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000098926
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403038383
Sonepar Artikelnummer
120543469
Hersteller Artikelnummer
7000098926
Hersteller Typ
ETW803-9.0BK-D
Hersteller Artikel Nr.:
7000098926
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
3 m
Betriebstemperatur:
125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.070 kg


