Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - FVAM 1/6 Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur,10 -30 DA

3M
kopierenkopieren
3M - FVAM 1/6 Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur,10 -30 DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000063500

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 20

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895591082

Sonepar Artikelnummer

120543514

Hersteller Artikelnummer

7000063500

Hersteller Typ

FVAM-1/6

Hersteller Artikel Nr.:

7000063500

Bemessungsspannung U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

20

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.350 kg

Die 3M™ Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur FVAM eignet sich für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel ohne Druckluftüberwachung. Die Garnitur entspricht den „Technischen Lieferbedingungen der Deutschen Telekom AG“. Die mitgelieferte Schutzeinlage dient als Wasserdampfsperre sowie zum Schutz des Kabelspleißes vor zu großer Wärmeeinwirkung und zum mechanischen Schutz. Dabei zeigt eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe die Beendigung des Schrumpfvorganges durch einen Farbumschlag an. Eine nichtrostende Verschlussschiene verhindert ein Öffnen bzw. Verziehen der Manschette beim Schrumpfen. Der Lieferumfang der Verbindungs- und Abzweiggarnitur beinhaltet eine wärmeschrumpfende Manschette mit Temperaturindikatorfarbe, Verschlussschiene, Schutzeinlage, Schirmverbinder- und Verbindungsleitung, Kabelreinigungstuch, Schmirgelleinen und die Montageanleitung. Ein Abzweigsystem ist im Lieferumfang nicht enthalten.