3M - FVAM 4/6 Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur,150-200DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000063489
Typ - sonstige
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 200
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895525872
Sonepar Artikelnummer
120543517
Hersteller Artikelnummer
7000063489
Hersteller Typ
FVAM-4/6
Hersteller Artikel Nr.:
7000063489
Typ:
sonstige
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
200
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.650 kg


