3M - FVAM 6/6 Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur,300-600DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000063492
Typ - sonstige
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 600
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895525896
Sonepar Artikelnummer
120543519
Hersteller Artikelnummer
7000063492
Hersteller Typ
FVAM-6/6
Hersteller Artikel Nr.:
7000063492
Typ:
sonstige
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
600
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
1.450 kg


