3M - Gefahrenmarkierungsband 5702, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m, Einzeln praktisch verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100260282
Farbe - schwarz
Länge - 33 m
Stärke - 0.11 mm
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596923898
Sonepar Artikelnummer
121093047
Hersteller Artikelnummer
7100260282
Hersteller Typ
5702BY50IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100260282
Farbe:
schwarz
Länge:
33 m
Stärke:
0.11 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.304 kg
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702 bietet sich an, um Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten zu markieren, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc. Auf dem PVC-Trägermaterial des Klebebandes sind gut erkennbare gelbe und schwarze diagonale Streifen aufgebracht. Es eignet sich daher für Warnmarkierung. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Das flexible und abriebfeste Klebeband passt sich Ecken, Rundungen und mehrdimensional geformten Oberflächen an. Markieren von Fahr-/Laufwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen – Die PVC-Klebebänder von 3M eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz, einschließlich Sicherheitsmarkierungen, Farbmarkierung, Abriebschutz, Maskieren, Abdichten und Verbinden. Durch den Einsatz dieses PVC-Klebebandes lassen sich die häufig verwendeten Lösungsmittel, die bei Lackierlösungen verwendet werden, vermeiden. Die PVC-Klebebänder stellen dank ihrer Eigenschaften und einfachen Ablösbarkeit beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. 3M Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 – Vorteile: Einfach anzubringen und auf verschiedensten sauberen, trockenen Oberfläche haftend – Das PVC-Trägermaterial ist gegenüber den meisten Lösungsmitteln beständig und lange haltbar – Leuchtend gelbe und schwarze Streifen im PVC sind dauerhaft gut sichtbar – Passt sich Ecken, Rundungen und unebenen Oberflächen an


