Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Gehörschutzstöpsel, 37 dB, ohne Kordel

3M
kopierenkopieren
3M - Gehörschutzstöpsel, 37 dB, ohne Kordel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100100637

  • Ausführung - konisch

  • Dämmwert SNR - 37 dB

  • Mit Kordel - Nein

  • Mit Stirnband - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596332614

Sonepar Artikelnummer

120493029

Hersteller Artikelnummer

7100100637

Hersteller Typ

1100

Hersteller Artikel Nr.:

7100100637

Ausführung:

konisch

Dämmwert SNR:

37 dB

Mit Kordel:

Nein

Mit Stirnband:

Nein

Farbe:

orange

Wiederverwendbar:

Nein

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft. Komfortabler Gehörschutz mit 3M™ 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmreduzierung. Gefertigt aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugt der Gehörschutzstöpsel im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 reduzieren sie Lärmbelastungen um 35 dB. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.