3M - GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Gelb-Grün, 39/13mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099241
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
8712403568132
Sonepar Artikelnummer
120200015
Hersteller Artikelnummer
7000099241
Hersteller Typ
GTI3000-39/13GYS
Hersteller Artikel Nr.:
7000099241
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
764.15 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.045 kg


