Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 18/6mm, 1m

3M
kopierenkopieren
3M - GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 18/6mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100234731

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904240

Hersteller Artikelnummer

7100234731

Hersteller Typ

GTI3000-18/6BK

Hersteller Artikel Nr.:

7100234731

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

18 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.016 kg

3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin bestehen. GTI 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift. 3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.