3M - GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 3/1mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000037665
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403568385
Sonepar Artikelnummer
120200024
Hersteller Artikelnummer
7000037665
Hersteller Typ
GTI-A3000-3/1
Hersteller Artikel Nr.:
7000037665
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
4.52 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
1000 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.006 kg


