3M - GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 39/13mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000037666
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
8712403568392
Sonepar Artikelnummer
120200027
Hersteller Artikelnummer
7000037666
Hersteller Typ
GTI-A3000-39/13
Hersteller Artikel Nr.:
7000037666
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
803.84 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.140 kg


