3M - GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 9/3mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000037667
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403568408
Sonepar Artikelnummer
120200025
Hersteller Artikelnummer
7000037667
Hersteller Typ
GTI-A3000-9/3
Hersteller Artikel Nr.:
7000037667
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
40.69 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
1000 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.023 kg


