Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 50,8/25,4mm, 1m

3M
kopierenkopieren
3M - GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 50,8/25,4mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000099205

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712403567708

Sonepar Artikelnummer

120543443

Hersteller Artikelnummer

7000099205

Hersteller Typ

GTI-50.8/25.4BK

Hersteller Artikel Nr.:

7000099205

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Nennquerschnitt:

1306.74 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.110 kg

3M™ Warmschrumpfschlauch GTI ist ein flexibles RoHS-Schrumpfschlauchsortiment. Die Rohre haben eine flammgeschützte Wand aus vernetztem Polyolefin. Sie bieten zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. GTI Warmschrumpfschläuche sind in vielen verschiedenen Farben und Größen mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich. Dieses GTI Schrumpfschlauch-Kit wird in einer praktischen Sortierbox (Größe 270 mm x 160 mm x 60 mm) geliefert. 3M™ Schrumpfschlauch GTI ist zur schnellen und einfachen Identifizierung des Drahtes farbcodiert. Dieser spaltfeste, flammhemmende Schlauch wird als Schrumpfsitz sowie elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder Endverschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 2:1 sind mechanisch hartnäckig, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Der Schlauch ist ideal für leichte Kabelbaumabdeckungen, feuerbeständige Abdeckungen, Kabelmarkierungen, Kabelbündelungen und Komponentenverpackungen. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.