3M - Haken- und Schlaufenband SJ352B, Schwarz, 25,4mmx1,25m,4,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100123266
Breite - 25 mm
Ausführung - doppelseitig
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596306431
Sonepar Artikelnummer
120543705
Hersteller Artikelnummer
7100123266
Hersteller Typ
SJ352B/IPS
Hersteller Artikel Nr.:
7100123266
Breite:
25 mm
Ausführung:
doppelseitig
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
59069990
Gewicht:
0.043 kg
Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist. 3M™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausend mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht ein kontrollierbares, verdeckt applizierbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung. Anwendungsgebiete für das Produkt sind z.B. im Automobil- und Werbebereich zu finden. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff eignet sich für verschiedene Untergründe wie niederenergetische Oberflächen (u.a. PP und PE).


