Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 110/30mm, 1000mm

3M
kopierenkopieren
3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 110/30mm, 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000061438

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 132 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719067107

Sonepar Artikelnummer

120031827

Hersteller Artikelnummer

7000061438

Hersteller Typ

HDCW-110/30-1000

Hersteller Artikel Nr.:

7000061438

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

132 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Farbe:

schwarz

Länge:

1 m

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.715 kg

3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.