Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10mm, 1200mm

3M
kopierenkopieren
3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10mm, 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000061635

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719331833

Sonepar Artikelnummer

120543499

Hersteller Artikelnummer

7000061635

Hersteller Typ

HDCW-35/10-1200

Hersteller Artikel Nr.:

7000061635

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

3.555 kg

3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.