Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10mm, 500mm

3M
kopierenkopieren
3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10mm, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000061638

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046719072361

Sonepar Artikelnummer

120031816

Hersteller Artikelnummer

7000061638

Hersteller Typ

HDCW-35/10-500

Hersteller Artikel Nr.:

7000061638

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.195 kg

3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.