Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 80/25mm, 500mm

3M
kopierenkopieren
3M - HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 80/25mm, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000032372

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 23 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719067244

Sonepar Artikelnummer

120031822

Hersteller Artikelnummer

7000032372

Hersteller Typ

HDCW-80/25-500

Hersteller Artikel Nr.:

7000032372

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

100 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

23 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.292 kg

3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.