3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 115/37mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100195516
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 115 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403027752
Sonepar Artikelnummer
120543490
Hersteller Artikelnummer
7100195516
Hersteller Typ
HDT-A115/37-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100195516
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
115 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
6644.24 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.809 kg


