3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3 mm,1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100194542
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093040
Hersteller Artikelnummer
7100194542
Hersteller Typ
HDT-A12/3
Hersteller Artikel Nr.:
7100194542
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
1 m
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.048 kg


