3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100195507
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403518731
Sonepar Artikelnummer
120543484
Hersteller Artikelnummer
7100195507
Hersteller Typ
HDT-A12/3-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100195507
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
72.35 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.048 kg


