3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 128/37mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100195517
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3251.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 965.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403041970
Sonepar Artikelnummer
120543491
Hersteller Artikelnummer
7100195517
Hersteller Typ
HDT-A128/37-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100195517
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3251.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
965.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nennquerschnitt:
8231.32 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
5.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.378 kg


