3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm,1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100195502
Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093039
Hersteller Artikelnummer
7100195502
Hersteller Typ
HDT-A30/8
Hersteller Artikel Nr.:
7100195502
Innendurchmesser vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1 m
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.204 kg


