3M - HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 48/15mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100195511
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 48 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403518779
Sonepar Artikelnummer
120543488
Hersteller Artikelnummer
7100195511
Hersteller Typ
HDT-A48/15-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100195511
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
48 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
1157.53 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.344 kg


